アークランドサカモト
カップブラシワイヤー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対象
研磨対象
ナット径
外径(Φmm)
線径(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45843088
GCP-1
-
-
M10×P1.5
85
0.25
20
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
45843045
GCP-2
ステンレス材、アルミ材
-
M10×P1.5
75
0.3
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
45843054
RC-1
-
鋼材、鋳物
-
-
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください