Nestle(ネスレ)
ネスカフェ ドルチェ グスト ピッコロXS MD9781-WH
タンク容量(mL)
800
仕様
ポンプ圧力:(最大)15気圧
質量(kg)
約2
色
ホワイト
電源(V)
100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
1460
使用環境温度(℃)
5~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13.7×26.3×27.6
アズワン品番
65-0454-16
待機時消費電力(W)
0.27
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52988313
12405170
¥
5,437
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください