曜日別特売

LEDΦ600埋込丸型乳白パネル

LEDΦ600埋込丸型乳白パネル - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100~242消費電力(W)67材質【本体・枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル幅(mm)Φ620質量(kg)7.6【パネル】乳白取付方式天井埋込色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)112.8LED内蔵光束(Lm)7560LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)600電球の種類LED埋込高(mm)125電源ユニット内蔵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52988566NNF82600CLT9
132,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする