マスプロ電工
4K8K対応トリプルブースター
仕様
【相互変調(IM
3
)】(-)68dB以下
質量(g)
約310
使用温度範囲(℃)
-20~50
電源(V)
【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A)
消費電力
3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×54×87
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
入力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
周波数帯域(MHz)
【伝送】470~710(UFC ch.13~52)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
【定格】105dBμV(9波)
雑音指数(dB)
1.5以下
入力レベル
【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV)
利得(dB)
35dB時:33~39、45dB時:43~49
結合量(dB)
【出力測定端子】(-)20
利得調整範囲(dB)
0~(-)10以上(連続可変)
VSWR
3以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52988609
UB45SS-P
¥
19,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください