カクダイ
蛇口だ、ガーガー!
アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様
専用セラミックシート
材質
PVC、黄銅
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
22~27(厚5~35)
ハンドル形状
レバーハンドル
アズワン品番
64-6489-88
内容量
1個
注意
※屋外では使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53004718
711-047-13
¥
46,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください