カクダイ
複式ステンレスボールタップ(水位調整機能つき)
ドライバー1本で止水位置を調整できます。(呼13は最大90ミリ、呼20、25は最大100ミリ)
材質
本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316
種類
複式
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
最高使用温度(℃)
100
材質(玉)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
C
呼び
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53006949
660-071-13
G1/2
13
305
28
35
¥72,000
¥
51,980
¥57,178
(税込)
当日出荷
53006958
660-071-20
G3/4
20
342
40
41
¥85,000
¥
62,980
¥69,278
(税込)
当日出荷
53006967
660-071-25
G1
25
415
50
51
¥135,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください