カクダイ
ブレードフレキ(L型)
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。
材質
ブレード:SUS304/チューブ:架橋ポリエチレン管(内径9.5ミリ)/エルボ、ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト
呼び
13
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
1~80
最小曲げ半径(mm)
40
取付ねじ
G1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53007868
798-18X150
150
¥2,200
取扱い終了
53007877
798-18X200
200
¥2,390
取扱い終了
53007886
798-18X250
250
¥2,490
取扱い終了
53007895
798-18X300
300
¥2,560
取扱い終了
53007904
798-18X400
400
¥2,640
取扱い終了
53007913
798-18X500
500
¥2,730
取扱い終了
53007929
798-18X600
600
¥3,100
取扱い終了
53007938
798-18X700
700
¥3,300
取扱い終了
53007947
798-18X800
800
¥3,460
取扱い終了
53007956
798-18X900
900
¥3,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください