カクダイ カクダイの 配管・水廻り設備部材 カクダイの 継手・パイプ カクダイの 継手 フレキ用エルボ 黄銅 呼び径13 フレキ用エルボ 注文コード 53008787 注文コード 53008787 注文コード 53008796 注文コード 53008796 材質黄銅 形状エルボ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 646-060-13 646-062-13 呼び径 選択解除 13 アズワン品番 選択解除 64-6497-7464-6497-75 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53008787 646-060-13 13 64-6497-74 ¥1,150 ¥939 ¥939 ¥1,033 (税込) 4日以内出荷 53008796 646-062-13 13 64-6497-75 ¥1,150 ¥939 ¥939 ¥1,033 (税込) 4日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ファスナー継手 カクダイ 税込¥1,099~ ¥999~ 砲金ニップル 異径 カクダイ 税込¥2,858~ ¥2,598~ ストリート水栓エルボ (クローム) カクダイ 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ファスナー継手用Oリング(4個入) カクダイ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 砲金ソケット カクダイ 税込¥15,378~ ¥13,980~ フレキニップル (ステンレス) カクダイ 税込¥2,198 ¥1,998 砲金ブッシング カクダイ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 砲金ニップル カクダイ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 水栓エルボ (クローム) カクダイ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 砲金ソケット 異径 カクダイ 税込¥4,728~ ¥4,298~ 回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじ オンダ製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ 回転ニップル テーパめねじ オンダ製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ 回転ニップル テーパおねじ オンダ製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ 偏芯ザルボ 青銅製 オンダ製作所 税込¥659~ ¥599~ 持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応) オンダ製作所 税込¥406~ ¥369~ 持出しソケット 青銅製 オンダ製作所 税込¥450~ ¥409~ ストリートエルボ オンダ製作所 税込¥692~ ¥629~ チーズ(内) オンダ製作所 税込¥725~ ¥659~ エルボ(内) オンダ製作所 税込¥626~ ¥569~ カップリング 中部ビニール工業 税込¥846~ ¥769~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手給水管継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「継手」にはこんなカテゴリがあります ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ホース継手 塩ビ継手 溶接継手 サニタリー継手 ステンレス鋼管用メカニカル継手 銅管用継手 メカニカル継手 防振継手・伸縮継手 その他特殊継手 ロータリージョイント スイベルジョイント パイプニップル類・鉄ソケット ステンレス製ねじ込み継手 ライニング管用継手 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手 給水管継手 排水鋼管用可とう継手 フランジ 樹脂管用継手 鋼・ステンレス管用くい込み継手 シェアする マイページ 最近見た商品