カクダイ
銅管用水栓エルボ
形状
エルボ
材質
青銅
寸法C(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
B
寸法D(mm)
寸法A(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53009907
619-30-1315
Rp1/2
24
15.88
64-6499-17
¥960
¥
719
¥791
(税込)
4日以内出荷
53009916
619-30-1322
Rp1/2
32
22.22
64-6499-18
¥1,200
¥
899
¥989
(税込)
4日以内出荷
53009925
619-30-2022
Rp3/4
32
22.22
64-6499-19
¥1,560
¥
1,198
¥1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材