カクダイ
圧力計ステンレスボールバルブ
材質(本体)
SUS316
最高使用圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53012558
652-019-6
6
1/4
62
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53012567
652-019-10
10
3/8
68
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
53012576
652-019-6T
6
1/4
51
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
53012585
652-019-10T
10
3/8
55
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材