曜日別特売

汎用圧力計(Aタイプ)

汎用圧力計(Aタイプ) - カクダイ
(1件のレビュー)

圧力の瞬時変化の割合が1秒間あたり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用

種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ使用流体水・油・エアー内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53012594649-871-03BA枠(立型つば無し)600.251/4水・油・空気
2,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
53012603649-871-03CA枠(立型つば無し)600.41/4水・油・空気
2,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
53012619649-871-03HA枠(立型つば無し)600.51/4水・油・空気
2,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
53012628649-871-03DA枠(立型つば無し)600.61/4水・油・空気
2,700
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
53012637649-871-03EA枠(立型つば無し)6011/4水・油・空気
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
53012646649-871-03FA枠(立型つば無し)601.61/4水・油・空気
2,700
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
53012655649-871-03GA枠(立型つば無し)6021/4水・油・空気
2,700
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
53012664649-871-04BA枠(立型つば無し)750.253/8水・油・空気
3,400
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
53012673649-871-04CA枠(立型つば無し)750.43/8水・油・空気
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53012689649-871-04HA枠(立型つば無し)750.53/8水・油・空気
3,400
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
53012698649-871-04DA枠(立型つば無し)750.63/8水・油・空気
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53012707649-871-04EA枠(立型つば無し)7513/8水・油・空気
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53012716649-871-04FA枠(立型つば無し)751.63/8水・油・空気
3,400
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
53012725649-871-04GA枠(立型つば無し)7523/8水・油・空気
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
53012734649-871-05BA枠(立型つば無し)1000.253/8水・油・空気
4,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
53012743649-871-05CA枠(立型つば無し)1000.43/8水・油・空気
4,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
53012759649-871-05HA枠(立型つば無し)1000.53/8水・油・空気
4,400
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
53012768649-871-05DA枠(立型つば無し)1000.63/8水・油・空気
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53012777649-871-05EA枠(立型つば無し)10013/8水・油・空気
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53012786649-871-05FA枠(立型つば無し)1001.63/8水・油・空気
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
53012795649-871-05GA枠(立型つば無し)10023/8水・油・空気
4,400
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53012734
2024-07-22
用途: ポンプ圧計測

冷却水ポンプの圧力確認用です。屋外に設置するので耐久性は様子見です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする