カクダイ
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)
仕様
自動閉止機構付き、固定コマ仕様、30ミリ長ネジ送り座仕様、逆流防止機能が付き、JIS規格
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53013513
721-520-13
一般地
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
53013529
721-520K-13
寒冷地
¥
8,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください