カクダイ
洗濯機用防水パン
仕様
穴なしタイプ、ビス・キャップ付き
材質
PP
色
ホワイト
耐荷重(kN)
1.96
アズワン品番
64-6502-84
トラップ
穴なし
商品タイプ
パン(かさ上げ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53013574
426-426-W
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください