カクダイ
ツバヒロ防虫目皿
アミはネジ止め式
適合
VP・VU管兼用(接着式)
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
16
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
H(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53015778
400-234-65
67/71
105
63
25
64-6507-37
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
53015787
400-234-75
77/83
115
73
25
64-6507-38
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
53015796
400-234-100
100/107
145
96
25
64-6507-32
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
53015805
400-234-125
125/131
175
121
30/31
64-6507-33
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
53015814
400-234-150
146/154
200
137
30/32
64-6507-34
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
53015753
400-234-40
40/44
75
37
25
64-6507-35
¥
3,400
取扱い終了
53015769
400-234-50
51/56
85
47
25
64-6507-36
¥
4,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください