カクダイ
ツバヒロアレスター(カバーつき)
寒冷地向け防虫用
適合
VP・VU管兼用(接着式)
材質
黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)
0.4
メッシュ
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦA
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53015848
400-236-40
40/44
75
10
¥
4,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
53015857
400-236-50
51/56
85
14
¥
5,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください