カクダイ
サランネット防虫目皿
給水タンクに最適
防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
材質
PVC
適合
VP・VU管兼用(接着式)
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦA
寸法B(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53015866
400-237-40
40/44
48
27/36
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
53015875
400-237-50
51/56
60
30/35
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
53015884
400-237-65
67/71
76
30/34
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53015893
400-237-75
77/83
89
35/39
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
53015909
400-237-100
100/107
114
37/45
¥
3,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください