曜日別特売

トラップつきホッパー

トラップつきホッパー - カクダイ
材質黄銅、ステンレス(アミ)適合VP・VU管兼用(接着式)線径(Φmm)0.4メッシュ16内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦA
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53015918422-110-5051/5610014247
8,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
53015927422-110-6567/7112014463
9,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
53015936422-110-7577/8314014873
11,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
53015945422-110-100100/10718015296
18,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする