曜日別特売

ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)

ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき) - カクダイ

フタを開けると目皿が付いています。
フタはドライバーで外せます。
ヘアライン仕上げで表面の映り込みを防止します。

適合VP・VU管兼用材質ステンレス内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦA
寸法B(mm)
寸法C(mm)
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53015988400-418-4040/446538.523.5
8,800
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
53015997400-418-5051/56855628
9,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
53016006400-418-6567/711056828
13,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
53016015400-418-7577/831158329
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
53016024400-418-100100/10714510729
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする