カクダイ
山型目皿
巣はネジ止め式
適合
VP・VU管兼用(接着式)
材質
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ΦA
寸法B(mm)
寸法C(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53016058
400-205-40
40/44
50
37
64-6507-62
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
53016067
400-205-50
51/56
62
47
64-6507-63
¥
4,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
53016076
400-205-65
67/71
78
63
64-6507-64
¥
5,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
53016094
400-205-100
100/107
116
96
64-6507-61
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください