カクダイ
ストップシャワーヘッド(リラージ)
金属噴板を使用したやさしいシャワー
仕様
アダプター付き
材質
ABS、ステンレス
操作
ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
吐水口径(Φmm)
外周55
内容量
1個
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53016548
357-915-W
ホワイト
¥
8,600
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
53016557
357-916-S
プラチナシルバー
¥
9,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
53016566
357-916-B
ブルー
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
53016575
357-916-P
ピンク
¥
8,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください