カクダイ
低水圧用マッサージシャワー
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
仕様
アダプター付き
材質
ABS
操作
ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え
吐水口径(Φmm)
外周52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53016776
356-508
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください