カクダイ
ストップシャワーヘッド(クリアシャワー)
低水圧(低流量)対応用シャワーヘッド:動水圧0.05MPa、流量5L/分の条件で使用できます。
仕様
アダプター付き
材質
PC
操作
ボタン操作:シャワー・一時止水の切替え
吐水口径(Φmm)
外周42
内容量
1個
注意
※器具破損防止のため、完全止水しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53016794
356-805-CB
クリアブルー
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
53016803
356-805-CR
クリアレッド
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください