カクダイ
流し台排水栓フタセット
適合
452-500、452-601、452-602、4526用
セット内容
4520-5、452-007のセット
材質
ABS、ステンレス、NBR
厚さ(mm)
18.5
寸法(mm)
上:14.5、下:142
適合内径(Φmm)
145.5
アズワン品番
64-6510-30
内容量
1セット
関連資料:
図面(0.04MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53017659
452-009
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください