Panaracer(パナレーサー)
チューブ袋入 ATB 仏式
(1件のレビュー)
仏式バルブ長32mm 袋入
用途
レギラータイプのチューブ
色
ブラック
内容量
1個
注意
※バルブを確認ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60079559
26x1.5-2.1
26×1.5-2.1
40-559
H/E
仏式
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52997438
26x1.5-2.1
26×1.5-2.1
40-559
H/E
仏式
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください