Iチューブ1.2mm ノーマルV

Iチューブ1.2mm ノーマルV - SHINKO(シンコータイヤ)

ITUBEとは:チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく、簡単にチューブの交換ができる、新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。(常に適正空気圧でご使用下さい。) チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。 一輪当りの負荷荷重は60kgまで、重量負荷が通常より重いものでのご使用はパンクの原因になりますのでご注意下さい。

用途簡単取付け自転車チューブブラック内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
タイプ
バルブ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117672124X1 3/824×1 3/8 WOW/O英式
1,480
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
6117670527X1 3/827×1 3/8 WOW/O英式
1,480
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
5299797324X1 3/824×1 3/8 WOW/O英式
2,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
6117673026X1 3/826×1 3/8 WOW/O英式
1,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
5299798926X1 3/826×1 3/8 WOW/O英式
2,480
取扱い終了
5299799827X1 3/827×1 3/8 WOW/O英式
2,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5299797324X1 3/86117672124X1 3/824X1 3/8 Iチューブ1.2mm ノーマルV SHINKO(シンコータイヤ) 61176721Iチューブ1.2mm ノーマルVSHINKO(シンコータイヤ)1個
1,198
税込1,318
品番が変更になりました
6117673026X1 3/861176319ITUBE 26x1-3/826X1 3/8 簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ) SHINKO(シンコータイヤ) 61176319簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ)SHINKO(シンコータイヤ)1個
1,698
税込1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする