曜日別特売

Yボックスレンチ

Yボックスレンチ - サギサカ(SAGISAKA)
(3件のレビュー)

整備・修理に。Y型で握り易く使いやすい。

用途修理用簡易工具寸法(mm)8・9・10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299836630500
1,480
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52998366
2022-09-09
用途: 自転車のカスタム。
その他業種

ブレーキ関連のカスタムの際に重宝しています。
 ポタリングのときには、必ず持っていきます。
 つくりも、しっかりとしています。長く使える力強い味方だと感じられます。

対象商品 : 52998366
2021-12-19
用途: 自転車のメンテ

小型軽量なのでツーリング先でのメンテナンス用に携帯するのにじゃまにならなくて良いです。

対象商品 : 52998366
2020-06-06
用途: 自転車の修理&組み上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

使う頻度の高い8・9・10mmが揃った非常に使い勝手の良い商品。
程良い大きさで握りやすくソケットも深いため、非常にトルクが掛けやすくて良いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする