サギサカ(SAGISAKA)
バスケットカバーSTD 芯入
雨よけ、ひったくり防止、荷物の飛び出し防止用としてファスナー式で荷物の出し入れに便利なカバーです。
材質
ポリエステル
幅(mm)
410
色
シルバー
高さ(mm)
350
質量(g)
140
タイプ
前用
奥行(mm)
310
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W390×D290×H330
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52999145
34217
¥
1,980
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください