34217 バスケットカバーSTD 芯入 サギサカ(SAGISAKA) 52999145

 

34217 バスケットカバーSTD 芯入 サギサカ(SAGISAKA) 52999145
34217 バスケットカバーSTD 芯入 サギサカ(SAGISAKA) 52999145
34217 バスケットカバーSTD 芯入 サギサカ(SAGISAKA) 52999145

バスケットカバーSTD 芯入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52999145
品番
34217
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

雨よけ、ひったくり防止、荷物の飛び出し防止用としてファスナー式で荷物の出し入れに便利なカバーです。

材質
ポリエステル
幅(mm)
410
色
シルバー
高さ(mm)
350
質量(g)
140
タイプ
前用
奥行(mm)
310
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W390×D290×H330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする