曜日別特売

極厚パンクに強いチューブ

極厚パンクに強いチューブ - サギサカ(SAGISAKA)極厚パンクに強いチューブ - サギサカ(SAGISAKA)
(2件のレビュー)

リム打ちパンクに強い、厚さ約3mmのチューブです。

用途修理交換用内容量1個
注意
※バルブ種類にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
529998361463526×13/8 WO37-590W/O英式
3,480
1,898
2,088(税込)
当日出荷
529998451463627×13/8 WO32-630W/O英式
3,480
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 前輪は良い

リム打ちするときは大抵前輪なので前輪におすすめ
後輪にもつけたら明らかにペダルが重たくなった・・
重量のせいですね、後輪は普通のか1.2mm厚が良いと思う

対象商品 : 52999845
2020-10-16
用途: 自転車の後輪に
自動車・二輪車・自転車関連業

普通のチューブより圧倒的に分厚いので、リムにはめるのには少し苦労しましたが、交換してからの二か月、空気圧の低下もほとんどなく、安心して日々使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする