OGK前チェア FBC011DX

OGK前チェア FBC011DX - OGK技研OGK前チェア FBC011DX - OGK技研

衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用。高さ調整が可能なスライド式ワイドヘッドレスト。ズリ落ち防止、5点式シートベルト採用。しっかりホールドします。4段階に高さ調整が出来るアジャスタブルステップ。

用途最上級の安心をコンフォートフロントベビーシート適応体重(kg)20以下(クラス25後ろキャリヤ使用時)、22以下(クラス27後ろキャリヤ使用時)質量(kg)約4.4規格SG規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×510~650×500(高さは、キャリヤからヘッドレスト頂点まで)適合車種22~27型の後ろキャリヤを装着したシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません)適合年齢(歳)1歳(12ヶ月)以上6歳(72ヶ月)未満のお子様で身長115cm以下(※乗車は2歳以上を推奨とします)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53001489FBC011DXブラック/ブラック
34,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53001498FBC011DXブラック/コゲ茶
34,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする