曜日別特売

プレミアムチューブ仏式48mm

プレミアムチューブ仏式48mm - IRC
(4件のレビュー)

空気の自然漏洩、リム打ちパンクや突き刺しパンク、低圧走行時に発生しやすい揉まれパンクなどに強いプレミアムチューブです。

用途チューブの肉厚を1.2mmにすることにより、耐パンク性能が格段にアップしたチューブ。バルブサイズ48mm内容量1個
注意
※バルブ種類にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ETRTO規格
タイプ
バルブ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53002505700x18-26CWO 700×18-26C18-622W/O仏式
800
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53002505
2025-08-15
用途: 通勤用ロードバイクの予備に
製造業

シュアルベ、パナレーサーを永年愛用してますが、タイヤ内部で擦過傷なのか定期的にパンクします。軽さと耐久性はトレードオフでしょうが、通勤用には耐久性に期待して今回はこちらをチョイスしました。次回交換してから耐久試験になりますね。

対象商品 : 53002505
2025-04-20
用途: クロスバイクのチューブ交換に使う予定です。自分の経験では、何かの突起物を踏んでパンクすることより、疲労パンクが多いです。肉厚チューブだと疲労パンクには強いと思います。
不動産業

まだ使用していませんが、肉厚でパンクに対する耐久性は高そうです。ただ、過去の経験からすると、パンクの穴をふさぐためにパッチを貼り付ける作業を行う際に、肉厚チューブだと貼り付けが難しいようです。

対象商品 : 53002505
2024-09-10
用途: ロードバイク
テクニカル・プロダクツ製造業

前に使って以来値段といい安心のIRCなので満足です。

対象商品 : 53002505
2021-09-19
用途: ロングライドの予備

ロングライドの予備チューブとしてサドルバックに納めました。
使用していませんが、メーカー品なので安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする