ノートTree's A5

ノートTree's   A5 - 日本ノートノートTree's   A5 - 日本ノートノートTree's   A5 - 日本ノートノートTree's   A5 - 日本ノートノートTree's   A5 - 日本ノートノートTree's   A5 - 日本ノートノートTree's   A5 - 日本ノートノートTree's   A5 - 日本ノート

表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。
罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。
バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。

サイズA5枚数30質量(g)81寸法(幅W×高さH)(mm)148×210内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(表紙)
罫幅(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53028554UTRAA5Cクリーム730A罫
190
149
164(税込)
翌々日出荷
53028563UTRAA5Yイエロー730A罫
180
139
153(税込)
翌々日出荷
53028579UTRBA5GRブルーグレー629B罫
190
149
164(税込)
翌々日出荷
53028588UTRBA5Gグリーン629B罫
180
139
153(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする