曜日別特売
UTRBA5GR ノートTree's   A5 日本ノート 53028579

UTRBA5GR ノートTree's   A5 日本ノート 53028579
UTRBA5GR ノートTree's   A5 日本ノート 53028579
UTRBA5GR ノートTree's   A5 日本ノート 53028579
UTRBA5GR ノートTree's   A5 日本ノート 53028579
UTRBA5GR ノートTree's   A5 日本ノート 53028579
UTRBA5GR ノートTree's   A5 日本ノート 53028579
UTRBA5GR ノートTree's   A5 日本ノート 53028579

ノートTree's A5UTRBA5GR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
罫B罫
行数29
罫幅(mm)6
色(表紙)ブルーグレー
内容量1冊注文コード53028579品番UTRBA5GR
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。
罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。
バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。

色(表紙)
ブルーグレー
罫幅(mm)
6
行数
29
罫
B罫
サイズ
A5
質量(g)
81
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
枚数
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする