曜日別特売

ノートTree's A6

ノートTree's   A6 - 日本ノートノートTree's   A6 - 日本ノートノートTree's   A6 - 日本ノートノートTree's   A6 - 日本ノートノートTree's   A6 - 日本ノートノートTree's   A6 - 日本ノートノートTree's   A6 - 日本ノートノートTree's   A6 - 日本ノート

表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。
罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。
バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。

質量(g)61寸法(幅W×高さH)(mm)105×148内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
枚数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53028597UTRAA6CA648A罫7クリーム
150
118
130(税込)
当日出荷
53028615UTRBA6GRA648B罫6ブルーグレー
150
118
130(税込)
当日出荷
53028606UTRAA6YA648A罫7イエロー
140
取扱い終了
53028624UTRBA6GA648B罫6グリーン
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする