曜日別特売

ノートTree's セミB5 A罫

ノートTree's セミB5 A罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 A罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 A罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 A罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 A罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 A罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 A罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 A罫 - 日本ノート

表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。
罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。
バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。

サイズB5A罫枚数30行数30寸法(幅W×高さH)(mm)179×252罫幅(mm)7
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
罫幅(mm)
枚数
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53028633UTR3AOR1冊B5A罫730オレンジ
200
199
219(税込)
翌々日出荷
53028649UTR3AP1冊B5A罫730ピンク
200
199
219(税込)
翌々日出荷
53028658UTR3APU1冊B5A罫730パープル
200
199
219(税込)
翌々日出荷
53028667UTR3AR1冊B5A罫730レッド
200
199
219(税込)
翌々日出荷
53028676UTR3AC1冊B5A罫730クリーム
200
199
219(税込)
翌々日出荷
53028685UTR3AY1冊B5A罫730イエロー
200
199
219(税込)
翌々日出荷
53028755UTR3A051パック(5冊)B5A罫730クリーム
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする