エクセレントニトリルロング40

エクセレントニトリルロング40 - 三興化学工業
(1件のレビュー)

ロングタイプのニトリル手袋です。ラテックスフリーで、ラテックスアレルギーの方には最適です。便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。

用途器械洗浄全長(cm)40入数(枚)50厚さ(cm)指(×0.01mm):2.6±0.2、掌(×0.01mm):2.2±0.2、袖口(×0.01mm):1.1±0.2内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53019095274120S
4,000
取扱い終了
53019104274130M
4,000
取扱い終了
53019113274140L
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53019113
2021-02-04
用途: 治療行為
医療・福祉・介護関連業

使いやすさについては全く問題ない使い心地です。
丈が長いのでガウンの袖口に隙間ができなくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする