曜日別特売

NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) - イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) - イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) - イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) - イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) - イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) - イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d(mm)
外径(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38728742NDXN8L12181815641101338.515M8×1446131048(取付部)4
1,580
1,533
1,686(税込)
3日以内出荷
返品不可
38728751NDXN10L1.32212117751.3131743.517M10×15571713510(取付部)5
1,520
1,475
1,623(税込)
翌日出荷
返品不可
38728767NDXN12L1.83252520861.8141951.720M12×1.56681914612(取付部)6
1,700
1,649
1,814(税込)
翌日出荷
返品不可
38728776NDXN16L2.333333261082.319246826M16×1.588102419816(取付部)8
2,100
2,037
2,241(税込)
翌々日出荷
38728785NDXN20L2.8333332812102.822307428M20×1.510101230221020(取付部)10
3,300
3,201
3,521(税込)
3日以内出荷
返品不可
38728794NDXN10L-SUS1.32212117751.3131743.517M10×15571713510(取付部)5
2,400
2,328
2,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728803NDXN12L-SUS1.83252520861.8141951.720M12×1.56681914612(取付部)6
2,800
2,716
2,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728812NDXN16L-SUS2.333333261082.319246826M16×1.588102419816(取付部)8
3,800
3,686
4,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
38728821NDXN20L-SUS2.8333332812102.822307428M20×1.510101230221020(取付部)10
6,800
6,596
7,256(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728837NDXN8AL-SUS12181815641101338.515M8×1446131048(取付部)4
2,600
2,522
2,774(税込)
3日以内出荷
返品不可
38728846NDXN10AL-SUS1.32212117751.3131743.517M10×15571713510(取付部)5
2,300
2,231
2,454(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728855NDXN12AL-SUS1.83252520861.8141951.720M12×1.56681914612(取付部)6
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728864NDXN16AL-SUS2.333333261082.319246826M16×1.588102419816(取付部)8
3,500
3,395
3,735(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728873NDXN20AL-SUS2.8333332812102.822307428M20×1.510101230221020(取付部)10
6,700
6,499
7,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728882NDXN8LW12181815641101338.515M8×1446131048(取付部)4
1,670
1,620
1,782(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38728891NDXN10LW1.32212117751.3131743.517M10×15571713510(取付部)5
1,580
1,533
1,686(税込)
翌日出荷
返品不可
38728907NDXN12LW1.83252520861.8141951.720M12×1.56681914612(取付部)6
1,790
1,737
1,911(税込)
翌日出荷
38728916NDXN16LW2.333333261082.319246826M16×1.588102419816(取付部)8
2,300
2,231
2,454(税込)
翌日出荷
返品不可
38728925NDXN20LW2.8333332812102.822307428M20×1.510101230221020(取付部)10
3,500
3,395
3,735(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38728934NDXN10LW-SUS1.32212117751.3131743.517M10×15571713510(取付部)5
2,600
2,522
2,774(税込)
翌日出荷
返品不可
38728943NDXN12LW-SUS1.83252520861.8141951.720M12×1.56681914612(取付部)6
2,900
2,813
3,094(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38728952NDXN16LW-SUS2.333333261082.319246826M16×1.588102419816(取付部)8
4,200
4,074
4,481(税込)
翌々日出荷
38728961NDXN20LW-SUS2.8333332812102.822307428M20×1.510101230221020(取付部)10
7,200
6,984
7,682(税込)
当日出荷
メーカー直送
38728977NDXN8ALW-SUS12181815641101338.515M8×1446131048(取付部)4
2,700
2,619
2,881(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728986NDXN10ALW-SUS1.32212117751.3131743.517M10×15571713510(取付部)5
2,400
2,328
2,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
38728995NDXN12ALW-SUS1.83252520861.8141951.720M12×1.56681914612(取付部)6
2,900
2,813
3,094(税込)
4日以内出荷
返品不可
38729004NDXN16ALW-SUS2.333333261082.319246826M16×1.588102419816(取付部)8
3,900
3,783
4,161(税込)
翌々日出荷
返品不可
38729013NDXN20ALW-SUS2.8333332812102.822307428M20×1.510101230221020(取付部)10
7,100
6,887
7,576(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837763NDXN6ALW-SUS0.82-14------31.512M6×0.753.5351083-3.5
2,800
2,716
2,988(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837815NDXN6LW0.82-14------31.512M6×0.753.5351083-3.5
1,750
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837833NDXN6LW-SUS0.82-14------31.512M6×0.753.5351083-3.5
2,900
2,813
3,094(税込)
3日以内出荷
返品不可
75837946NDXN8LW-SUS12-18------38.515M8×1446131015-4
2,800
2,716
2,988(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38728916
2017-05-20
用途: 壊れたので交換

今まで使っていたものとまったく変わりなく使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする