曜日別特売

NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) - イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) - イマオコーポレーション

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。

材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法d(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75837422NDXN10AL-ASUS1.322143.517M10×1557171355
4,200
4,074
4,481(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837431NDXN10ALW-ASUS1.322143.517M10×1557171355
4,300
4,171
4,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
75837465NDXN10L-ASUS1.322143.517M10×1557171355
4,200
4,074
4,481(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75837474NDXN10LW-ASUS1.322143.517M10×1557171355
4,300
4,171
4,588(税込)
翌日出荷
返品不可
75837501NDXN12AL-ASUS1.832551.720M12×1.5668191466
4,900
4,753
5,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837517NDXN12ALW-ASUS1.832551.720M12×1.5668191466
5,100
4,947
5,442(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837544NDXN12L-ASUS1.832551.720M12×1.5668191466
4,900
4,753
5,228(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75837553NDXN12LW-ASUS1.832551.720M12×1.5668191466
5,100
4,947
5,442(税込)
翌日出荷
返品不可
75837587NDXN16AL-ASUS2.33336826M16×1.58810241988
6,600
6,402
7,042(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837596NDXN16ALW-ASUS2.33336826M16×1.58810241988
6,800
6,596
7,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
75837623NDXN16L-ASUS2.33336826M16×1.58810241988
6,600
6,402
7,042(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837632NDXN16LW-ASUS2.33336826M16×1.58810241988
6,800
6,596
7,256(税込)
翌日出荷
返品不可
75837666NDXN20AL-ASUS2.83337428M20×1.510101230221010
13,100
12,707
13,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837675NDXN20ALW-ASUS2.83337428M20×1.510101230221010
13,400
12,998
14,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837702NDXN20L-ASUS2.83337428M20×1.510101230221010
13,100
12,707
13,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837711NDXN20LW-ASUS2.83337428M20×1.510101230221010
13,400
12,998
14,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75837745NDXN6AL-ASUS0.821431.512M6×0.753.53510833.5
4,600
4,462
4,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
75837754NDXN6ALW-ASUS0.821431.512M6×0.753.53510833.5
4,800
4,656
5,122(税込)
翌日出荷
返品不可
75837806NDXN6L-ASUS0.821431.512M6×0.753.53510833.5
4,600
4,462
4,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
75837824NDXN6LW-ASUS0.821431.512M6×0.753.53510833.5
4,800
4,656
5,122(税込)
翌日出荷
返品不可
75837885NDXN8AL-ASUS121838.515M8×1446131044
4,400
4,268
4,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837894NDXN8ALW-ASUS121838.515M8×1446131044
4,600
4,462
4,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837921NDXN8L-ASUS121838.515M8×1446131044
4,400
4,268
4,695(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837937NDXN8LW-ASUS121838.515M8×1446131044
4,600
4,462
4,908(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする