曜日別特売

アクスル

アクスル - UNIORアクスル - UNIOR

UNIORホイールメンテナンススタンドでスルーアクスルタイプのホイールを作業する際に必要な専用アダプター。
STD、PRO共通。

質量(g)46寸法L(mm)46寸法D(mm)9.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
530194546230051711.9
3,000
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
5301943662161724.519.9
3,000
取扱い終了
返品不可
530194456230042014.9
2,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする