UNIOR
スポークレンチ
ニップルの4面をホールドする口部と手に良く馴染む形状により効率の良い作業をサポート。
3.3mm(ブルー)と3.45mm(グレー)の2サイズをラインナップ。
質量(g)
27
寸法L(mm)
45
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53019558
615533
ブラック
3.45
¥
2,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53019549
615532
ブルー
3.3
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください