UNIOR
クランクアームキャップツール ノミ
シマノ製クランクアームのキャップを脱着するための工具。
マグネット付きでBBレンチやツールボックスに張り付けることが可能。
質量(g)
33
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
1.85
寸法D1(mm)
32
寸法D2(mm)
15.4
寸法D3(mm)
13
寸法R1(mm)
2.3
寸法R2(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53020039
623120
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください