UNIOR
ヘビーデューティー ニッパー
アウターケーブルのカット等に最適なニッパー。
質量(g)
313
寸法L(mm)
180
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53020949
608850
¥
4,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください