曜日別特売

埋込USB+AC給電コンセント

埋込USB+AC給電コンセント - TERADA(寺田電機製作所)埋込USB+AC給電コンセント - TERADA(寺田電機製作所)埋込USB+AC給電コンセント - TERADA(寺田電機製作所)埋込USB+AC給電コンセント - TERADA(寺田電機製作所)

USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。
USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。
USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。

用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室種類埋込コンセントタイプ埋込USB+AC給電コンセントポート数2出力USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで)コンセント個数1定格周波数(Hz)50-60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×68.7×44電線接続方法ワンタッチコネクター仕様内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53023164USB-R3702Wホワイト
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53023173USB-R3702DGダークグレー
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする