ジョー・プリンス竹下
インサートトルクヒンジ
任意の位置で開閉が保持できます。
材質
機械構造用炭素鋼(S53C)
仕上
ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)
9
トルク(N・m)
【トルク値(1枚)】0.5±20%
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
内容量
1個
注意
※取付穴加工は参考寸法のため、必ず現物で確認をお願いします。取付穴加工は必要に応じて面取りを行って下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53023313
B-538
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください