ジョー・プリンス竹下
インサートトルクヒンジ(両端軸タイプ)
任意の位置で開閉が保持できます。
用途
一般機器
材質
機械構造用炭素鋼(S53C)+アルミニウム(Al)
仕上
ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
内容量
1個
注意
※取付穴加工は参考寸法のため、必ず現物で確認をお願いします。取付穴加工は必要に応じて面取りを行って下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53023329
B-539-1
【トルク値(1枚)】4.0±25%
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
53023338
B-539-2
【トルク値(1枚)】2.0±25%
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください