ジョー・プリンス竹下
トルクヒンジ
任意の位置で開閉が保持できます。開方向と閉方向でトルクが異なります。
用途
一般機器
材質
機械構造用炭素鋼(S53C)
仕様
【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
長さ(mm)
51
仕上
ニッケルメッキ仕上
製品質量(g)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
内容量
1個
注意
※抜差蝶番ではありません。羽根、軸は抜かないで下さい。蝶番を取り付ける際は、軸の向きを同一方向では取り付けないようにして下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53023347
B-540-1
【トルク値(1枚)開方向】2.7±20%、【トルク値(1枚)閉方向】1.6±20%
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
53023356
B-540-2
【トルク値(1枚)開方向】2.3±20%、【トルク値(1枚)閉方向】1.4±20%
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
53023365
B-540-3
【トルク値(1枚)開方向】1.8±20%、【トルク値(1枚)閉方向】1.1±20%
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください