ジョー・プリンス竹下
トルクヒンジ
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
用途
一般機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様
【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
長さ(mm)
30
仕上
サテンクロームメッキ仕上
製品質量(g)
48
トルク(N・m)
【トルク値(2枚)】1.3N・m+0.2-0.3N・m
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53023399
B-542
¥
1,270
¥
1,269
¥
1,396
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください