ジョー・プリンス竹下
トルクヒンジ
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。ビス穴隠し用キャップが付属しています。
用途
一般機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様
【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
長さ(mm)
60
仕上
サテンクロームメッキ仕上
製品質量(g)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53023408
B-543-1
【トルク値(1枚)】3.3N・m+0.1-0.4N・m
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
102日以内出荷
53023417
B-543-2
【トルク値(1枚)】4.0N・m+0.1-0.5N・m
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください