ジョー・プリンス竹下
KNPチェーン ビニールホース付
開き止めチェーンです。重量扉に適しています。左右兼用型です。
用途
ガスチャンバー、トランクルーム
材質
軟鋼線材(SWRM)+塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
L=1000
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
分野
設備・機械
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53023706
L-140V
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください