曜日別特売

4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ

4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個

用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス付属品鍵×4本、クリップ1個材質ABS樹脂(ABS)タイプ縦型/鍵違い仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)分野設備・機械内容量1個
注意
※メンバー仕様のみの取り扱いです。金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53023837L-340VA-KD
5,390
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: サンワサプライ製宅配ボックス300-DLBOX009の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

プラスドライバーとマイナスドライバーの2本で交換できました。所要時間は5分ほどでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする